Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
larghezza
59 mm
Tipologia
Altro
altezza
46,7 mm
profondità
12,5 mm
materiale
Plastica
metodo di lettura
stand-alone
grado di protezione (IP)
IP00
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te