Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310449
Cod. Produttore
310449
Cod. EAN
8018367620955

Informazioni di prodotto

Anello per personalizzazione ideale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi illuminotecnici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Miglioramento estetico e funzionale degli impianti
  • Possibilità di personalizzazione per esigenze specifiche
  • Efficienza energetica garantita dall’accessorio
Anello per personalizzazione Descrizione del produttore: Anello per personalizzazione

colore

Bianco

larghezza

77 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

lunghezza

208 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro