› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

COVER GOMMA X RJ45 VERDE (10PZ)

Cod. Rexel GG2105XM45V
Cod. Produttore 2105XM45V
Cod. EAN 3700575919949

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Tipo: Cover gomma RJ45
  • Quantità: 10 pezzi
  • Diametro cavo: 5,6-6,0 mm
  • Protezione: Aletta
  • Serie: GG2105XM45V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: gamma di cover RJ45 di colori vari, con protezione dell’aletta, per Diametro del cavo 5,6 mm a 6,00 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

adatto per

Cavo a sezione circolare

tipo di cavo

Altro

diametro interno min.

5,6 mm

materiale

Gomma

connettore a innesto

Tipi RJ

COVER GOMMA X RJ45 VERDE (10PZ)