› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

COVER GOMMA X RJ45 GRIGIO (100PZ)

Cod. Rexel GGRB100G
Cod. Produttore RB100G
Cod. EAN 3700575917228

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Quantità: 100 pezzi
  • Compatibile con: RJ45
  • Protezione: aletta
  • Diametro cavo: 5,6-6,0 mm
  • Materiale: gomma
  • Serie: GGRB100G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: gamma di cover RJ45 di colori vari, con protezione dell’aletta, per Diametro del cavo 5,6 mm a 6,00 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

adatto per

Cavo a sezione circolare

tipo di cavo

Altro

diametro interno min.

5 mm

materiale

Gomma

connettore a innesto

Tipi RJ

COVER GOMMA X RJ45 GRIGIO (100PZ)
€ 18,83 x 1 pz.