› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

COVER GOMMA X RJ45 BEIGE (10PZ)

Cod. Rexel GG2105XM45B
Cod. Produttore 2105XM45B
Cod. EAN 3700575919888

Informazioni principali

  • Colore: Beige
  • Materiale: Gomma
  • Compatibilità: RJ45
  • Protezione: Aletta
  • Diametro cavo: 5,6-6,0 mm
  • Quantità: 10 pezzi
  • Serie: GG2105XM45B
  • Applicazione: Cover protezione cavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: gamma di cover RJ45 di colori vari, con protezione dell’aletta, per Diametro del cavo 5,6 mm a 6,00 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

adatto per

Cavo a sezione circolare

tipo di cavo

Altro

diametro interno min.

5,6 mm

materiale

Gomma

connettore a innesto

Tipi RJ

COVER GOMMA X RJ45 BEIGE (10PZ)