Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli / Outlet Civile-Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM12C
Cod. Produttore
KM12C
Cod. EAN
8005543613023

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover caricatore USB 2M sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per articoli K4285C2, K4286C2, K4287C2 - 2 moduli, Sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

USB

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover Bticino Living Now Caricatore Usb Sabbia 2M

(pz.)