› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

COV-N 100 W COPERCHIO PARETE

Cod. Rexel BOB02406
Cod. Produttore B02406
Cod. EAN 8015892024067

Informazioni principali

Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 100 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio di ricambio di colore bianco RAL 9001 per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN con base 100 mm e lungo 2 metri. Realizzato in PVC, impedisce la propagazione della fiamma ed è resistente al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) assicurando protezione e sicurezza dell'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

100 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

COV-N 100 W COPERCHIO PARETE