› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE AL

Cod. Rexel BOB06454
Cod. Produttore B06454
Cod. EAN 8015892613766

Informazioni principali

Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio di ricambio da 80 mm per 2 metri realizzato in alluminio verniciato bianco Everest RAL 9010 per i canali porta apparecchi e porta cavi della linea ALUB. Progettato per garantire sicurezza e ordine nell’installazione, è facilmente smontabile con attrezzo e non propaga la fiamma, offrendo un’ottima protezione per l’impianto.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Verniciato/rivestito

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE AL