Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Altro
larghezza
80 mm
Tipologia
Liscio
senza alogeni
Protezione della superficie
Verniciato/rivestito
qualità del materiale
lunghezza
2000 mm
materiale
Alluminio
Montaggio della copertura
Fissabile a scatto
temperatura di impiego
-5 ... 60 °C
Serie
ALU B
Disponibilità:
Prodotto non rendibile