› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE AL

Cod. Rexel BOB06451
Cod. Produttore B06451
Cod. EAN 8015892613704

Informazioni principali

COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE ALL.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco COV-ALU 40 AO

Caratteristiche tecniche

Serie

ALU B

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

materiale

Alluminio

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Verniciato/rivestito

senza alogeni

Tipologia

Liscio

larghezza

40 mm

colore

Altro

COV-ALU 40 AO COPERCHIO CANALE AL