Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03174
Cod. Produttore
B03174
Cod. EAN
8015892610802

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il COV 2700 AO è un copriletto in alluminio di alta qualità, progettato per garantire durata e resistenza. Con una dimensione di 80 metri, questo copriletto è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato in alluminio, offre leggerezza e robustezza, rendendolo perfetto per ambienti sia interni che esterni. La finitura elegante e funzionale del COV 2700 AO assicura un'ottima protezione e un aspetto raffinato. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze elettriche.

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

Protezione della superficie

Rivestito

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2700 mm

materiale

Alluminio

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

UNA