› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

COUPLEUR RJ45 UTP C5E/FLUSH MOUNT

Cod. Rexel GG6210240U00
Cod. Produttore 6210240U00
Cod. EAN 3700575920501

Informazioni principali

  • Tipo: Coupleur RJ45 UTP
  • Categoria: C5E/Flush Mount
  • Montaggio: Keystone/patch panel
  • Compatibilità: Connettori RJ45 maschi
  • Funzione: Prolunga cavo
  • Applicazioni: Patch panel 24 porte
  • Dimensioni: Formato 45x45 mm
  • Serie: GGM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli accoppiatori RJ45 schermati consentono il collegamento, in cablaggio diretto, di connettori RJ45 maschi. Garantiscono la tradizionale funzione di prolunga del cavo. Quelli in formato ''keystone'' consentono un facile montaggio su patch panel a 24 porte (GGM PAN24VK) ma anche su Faceplate obliqui 45x45 (GGM PL45IS, ...) e nella scatola da parete (GGM 627019000).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa/presa

Tipologia costruttiva

Diritto

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45

COUPLEUR RJ45 UTP C5E/FLUSH MOUNT