Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7BXAW-241307
Cod. Produttore
H7BXAW-241307000
Cod. EAN
4547648453622

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Display: 6 cifre LCD retroilluminato
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac
  • Ingressi: NPN/PNP selezionabili
  • Uscite: 1 contatto NA + transistor NPN
  • Velocità conteggio: 30 Hz o 5 kHz selezionabili
  • Grado protezione: IP54 frontale
  • Serie: H7BX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN

larghezza

72 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

999999

Numero moduli DIN

4

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

2

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

9,6 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

COUNTER-PRES72X72 6CIFLCD OUT1NAETR