Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7BXAD1-24130
Cod. Produttore
H7BXAD1-24130800
Cod. EAN
4547648453639

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7BX
  • Alimentazione: 24VAC/12-24VDC
  • Display: LCD 6 cifre, rosso/verde
  • Velocità conteggio: 30 Hz o 5 kHz
  • Ingressi: NPN/PNP selezionabili
  • Uscite: 1NA + transistor NPN
  • Grado protezione: IP54 frontale
  • Dimensioni: 72x72 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 72x72; 6 cifre LCD;24Vac/dc, 12Vac; 1 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN

larghezza

72 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

999999

Numero moduli DIN

4

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

5,3 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'ingresso DC

12 ... 24 V

Produttore

COUNTER-PRES72X72 6CIFLCD OUT1NA TR