Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7BXA-2413060
Cod. Produttore
H7BXA-2413060000
Cod. EAN
4547648453615

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7BX
  • Alimentazione: 100-240 VCA
  • Dimensioni pannello: 72x72 mm
  • Display: LCD retroilluminato 6 cifre
  • Corrente max uscita relè: 3 A a 250 VDC/30 VDC
  • Velocità conteggio: 30 Hz o 5 kHz selezionabile
  • Grado protezione: IP54 fronte quadro
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore digitale H7BX, a 1 preselez., fronte quadro 72x72, 100...240Vc.a., LCD 6-cifre, 2 funz. conteggio, ingressi NPN/PNP, 1 relè+1 transistor NPN

larghezza

72 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

999999

Numero moduli DIN

4

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

9,6 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

COUNTER-PRES72X72 6CIFLCD OUT1NA TR