Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ETNVHOMS-23
Cod. Produttore
H7ETNVHOMS-23224
Cod. EAN
4548583755895

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7ET
  • Tensione alimentazione: autoalimentato
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti
  • Cifre: 7 cifre
  • Campo tempo: 0…3999 gg 23,9h
  • Ingressi: VCC universale PNP/NPN
  • Riassetto: esterno/manuale
  • Grado protezione: IP66, NEMA4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore, 1/32 DIN (48x24 mm), autoalim., LCD con retroilluminaz. 7 cifre, 999999,9 h/3999 g 23,9 h, ingr. VCC, custodia grigia

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Digitale

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

48,5 mm

Numero moduli DIN

2,7

fissaggio fino a spessore parete max.

48,5 mm

larghezza piastra frontale

48 mm

altezza piastra frontale

24 mm

Diametro di apertura del pannello

-8888 mm

indicatore di corsa

funzione reset

Ingresso reset

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP66

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

10 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Produttore

COUNTER- H7ETNVHOMI