Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ETNV1BH
Cod. Produttore
H7ETNV1BH
Cod. EAN
4548583755949

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7ET
  • Tensione alimentazione: Autoalimentato
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti retroilluminato
  • Dimensioni: 48x24 mm (1/32 DIN)
  • Campo tempo: 999h 59min 59s / 9999h 59,9m
  • Ingressi: VCC universale PNP/NPN
  • Protezione: IP66 pannello, IP20 terminali
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore, 1/32 DIN (48x24mm), autoalim., LCD con retroilluminaz. 7 cifre, 999h59m59s/9999h59.9m, ingresso VCC, custodia nera

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Digitale

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

48,5 mm

Numero moduli DIN

2,7

fissaggio fino a spessore parete max.

48,5 mm

larghezza piastra frontale

48 mm

altezza piastra frontale

24 mm

Diametro di apertura del pannello

-8888 mm

indicatore di corsa

funzione reset

Ingresso reset

settore di conteggio

999,999 h

grado di protezione (IP)

IP66

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

10 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Produttore

COUNTER- H7ETNV1BHOMI