Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ETNFVOMS-23
Cod. Produttore
H7ETNFVOMS-23225
Cod. EAN
4548583755956

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7ET
  • Tensione ingresso: 24-240 Vc.a./c.c.
  • Numero cifre: 7
  • Campo tempo: 999999,9h/3999g23,9h
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti
  • Riassetto: Esterno/manuale
  • Grado protezione: IP66 pannello
  • Durata batteria: 10 anni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore digitale H7ET, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD 7-cifre, ingressi 24...240 Vc.a./c.c., tempo selez.: 999999,9h/3999g23,9h, grigio

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Digitale

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

48,5 mm

Numero moduli DIN

2,7

fissaggio fino a spessore parete max.

48,5 mm

larghezza piastra frontale

48 mm

altezza piastra frontale

24 mm

Diametro di apertura del pannello

-8888 mm

indicatore di corsa

funzione reset

Ingresso reset

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP66

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

10 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

COUNTER- H7ETNFVOMI