Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ETNFVB
Cod. Produttore
H7ETNFVB
Cod. EAN
4548583755963

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7ET
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. / batteria
  • Numero cifre: 7
  • Campo tempo: 0…3999 gg 23,9h
  • Ingressi: V c.c. universale / c.a./c.c.
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti
  • Protezione: IP66, NEMA4
  • Temperatura: -10°C…55°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore, 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 7 cifre, 999999.9h / 3999g23.9h, ingresso V CA/CC, custodia nera

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Digitale

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

48,5 mm

Numero moduli DIN

2,7

fissaggio fino a spessore parete max.

48,5 mm

larghezza piastra frontale

48 mm

altezza piastra frontale

24 mm

Diametro di apertura del pannello

-8888 mm

indicatore di corsa

funzione reset

Ingresso reset

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP66

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

10 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

COUNTER- H7ETNFVBOMI