Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ETNFV1OMS
Cod. Produttore
H7ETNFV1OMS-2322
Cod. EAN
4548583755970

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7ET
  • Tensione alimentazione: V CA/CC
  • Dimensioni: 48 x 24 mm
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti
  • Campo tempo: 999h 59m 59s / 9999h 59,9m
  • Ingressi: PNP/NPN, multitensione c.a./c.c.
  • Profondità: 48,5 mm
  • Protezione: IP66 / NEMA4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore, 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 7 cifre, 999h59m59s / 9999h59.9m, ingresso V CA/CC, custodia grigia

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Digitale

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

48,5 mm

Numero moduli DIN

2,7

fissaggio fino a spessore parete max.

48,5 mm

larghezza piastra frontale

48 mm

altezza piastra frontale

24 mm

Diametro di apertura del pannello

-8888 mm

indicatore di corsa

funzione reset

Ingresso reset

settore di conteggio

999,999 h

grado di protezione (IP)

IP66

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

10 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

COUNTER- H7ETNFV1OMI