Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ETNBOMS-232
Cod. Produttore
H7ETNBOMS-232242
Cod. EAN
4548583755840

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7ET
  • Tensione alimentazione: autoalimentato
  • Dimensioni: 48 x 24 mm
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti
  • Cifre: 7 cifre
  • Campo tempo: 999999,9h/3999g23,9h
  • Ingresso: senza tensione
  • Colore custodia: nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore, 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 7 cifre, 999999.9h / 3999g23.9h, ingresso senza tensione, custodia nera

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Digitale

altezza

24 mm

profondità di incasso

48,5 mm

Numero moduli DIN

2,7

fissaggio fino a spessore parete max.

48,5 mm

larghezza piastra frontale

48 mm

altezza piastra frontale

24 mm

Diametro di apertura del pannello

-8888 mm

indicatore di corsa

funzione reset

Ingresso reset

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP66

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

10 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

COUNTER- H7ETNBOMI