Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ETN1OMS-232
Cod. Produttore
H7ETN1OMS-232243
Cod. EAN
4548583755857

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7ET
  • Tensione alimentazione: Autoalimentato
  • Dimensioni: 48 x 24 mm
  • Display: LCD 7 segmenti, 7 cifre
  • Campo tempo: 999h 59min 59s / 9999h 59,9min
  • Ingresso: Senza tensione, PNP/NPN, multitensione c.a./c.c.
  • Protezione: IP66 pannello, custodia grigia
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, EN61010-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore, 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 7 cifre, 999h59m59s / 9999h59.9m, ingresso senza tensione, custodia grigia

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Digitale

altezza

24 mm

profondità di incasso

48,5 mm

Numero moduli DIN

2,7

fissaggio fino a spessore parete max.

48,5 mm

larghezza piastra frontale

48 mm

altezza piastra frontale

24 mm

Diametro di apertura del pannello

-8888 mm

indicatore di corsa

funzione reset

Ingresso reset

settore di conteggio

999,999 h

grado di protezione (IP)

IP66

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

10 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

COUNTER- H7ETN1OMI