Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ERNVOMS-232
Cod. Produttore
H7ERNVOMS-232238
Cod. EAN
4548583755758

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c.
  • Display: LCD 7 segmenti
  • Numero cifre: 8
  • Velocità conteggio: 30 Hz / 1 kHz
  • Grado protezione: IP66, NEMA4
  • Temperatura funzionamento: -10°C…55°C
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tachimetro, DIN 48 x 24 mm, autoalim., LCD, 4 cifre, 1/60 ppr, ingresso V CC, custodia grigia

larghezza

48 mm

Tipologia

Incasso

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

9999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

max. deviazione della lancetta

-8888 GRADO

intervallo di misura

0 ... 9999 VOLTE_MINUTO

Produttore

COUNTER- H7ERNVOMI