Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ERNV1OMS-23
Cod. Produttore
H7ERNV1OMS-23223
Cod. EAN
4548583755796

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. / batteria
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti
  • Numero cifre: 8 cifre
  • Velocità conteggio: 30 Hz / 1 kHz
  • Protezione: IP66 frontale, IP20 terminali
  • Temperatura: -10°C…55°C
  • Approvazioni: UL, CSA, CE, EN61010-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tachimetro, DIN 48 x 24 mm, autoalim., LCD, 5 cifre, 1/60 ppr, ingresso V CC, custodia grigia

larghezza

48 mm

Tipologia

Incasso

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

99999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

max. deviazione della lancetta

-8888 GRADO

intervallo di misura

0 ... 9999 VOLTE_MINUTO

Produttore

COUNTER- H7ERNV1OMI