Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ECNVOMS-232
Cod. Produttore
H7ECNVOMS-232260
Cod. EAN
4548583755659

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentazione: batteria integrata
  • Visualizzatore: LCD 8 cifre
  • Velocità conteggio: 30 Hz/1 kHz
  • Ingressi: PNP/NPN universale
  • Protezione: IP66 pannello
  • Dimensioni: 48x24x48,5 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD 8-cifre, ingressi PNP/NPN, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio

larghezza

48 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

99999999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

numero di caratteri

8

Frequenza della tensione d'ingresso

1000 Hz

con funzione reset

Produttore

COUNTER- H7ECNVOMI