Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ECNVHOMS-23
Cod. Produttore
H7ECNVHOMS-23223
Cod. EAN
4548583755673

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c.
  • Numero cifre: 8
  • Velocità conteggio: 30 Hz / 1 kHz
  • Tipo ingresso: V CC universale PNP/NPN
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti retroilluminato
  • Grado protezione: IP66 pannello
  • Dimensioni: 48x24x48,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD con retroilluminazione, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia grigia

larghezza

48 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

99999999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

0,3 W

numero di caratteri

8

Frequenza della tensione d'ingresso

1000 Hz

con funzione reset

Tensione d'ingresso DC

24 ... 24 V

Produttore

COUNTER- H7ECNVHOMI