Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ECNFVOMS-23
Cod. Produttore
H7ECNFVOMS-23223
Cod. EAN
4548583755697

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentaz.: batteria integrata
  • Visualizzatore: LCD 7 segmenti
  • Numero cifre: 8
  • Velocità conteggio: 30 Hz / 1 kHz
  • Ingresso conteggio: tensione c.c. PNP/NPN
  • Grado protezione: IP66 pannello
  • Dimensioni: 48x24x48,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD con retroill. 8-cifre, ingressi PNP/NPN, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio

larghezza

48 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

99999999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

numero di caratteri

8

Frequenza della tensione d'ingresso

20 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Produttore

COUNTER- H7ECNFVOMI