Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ECNFVB
Cod. Produttore
H7ECNFVB
Cod. EAN
4548583755703

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c.
  • Numero cifre: 8 cifre
  • Velocità conteggio: 30 Hz / 1 kHz
  • Ingressi: PNP/NPN, multitensione c.a./c.c.
  • Grado protezione: IP66/NEMA4
  • Dimensioni: 48x24x48,5 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, VDE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 8 cifre, 20 cps, ingresso V CA/CC, custodia nera

larghezza

48 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

99999999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

numero di caratteri

8

Frequenza della tensione d'ingresso

20 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Produttore

COUNTER- H7ECNFVBOMI