Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Cod. Rexel
ONH7ECNBOMS-232
Cod. Produttore
H7ECNBOMS-232229
Cod. EAN
4548583755642

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. / batteria
  • Numero cifre: 8
  • Velocità conteggio: 30 Hz / 1 kHz
  • Ingresso conteggio: senza tensione / PNP/NPN
  • Display LCD: 7 segmenti, retroilluminato
  • Grado protezione: IP66 (pannello), IP20 (terminali)
  • Dimensioni: 48x24x48,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 8 cifre, 30cps / 1kcps, ingresso senza tensione, custodia nera

larghezza

48 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

99999999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

numero di caratteri

8

Frequenza della tensione d'ingresso

1000 Hz

con funzione reset

Produttore

COUNTER- H7ECNBOMI