Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMVN1920LU
Cod. Produttore
MVN1920LU
Cod. EAN
3660612417459

Informazioni di prodotto

CURVA IN DISCESA CONVESSA 90° - BRN80 - LARGHEZZA 515MM - RAGGIO 150° - FINITURA GAC
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

515 mm

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

senza connettore

adatto per mantenimento funzionalità

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

Serie

BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS

Produttore

COUDE CONVEXE 90 515 BRN80 R150 GA