Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P209.701.0
Cod. Produttore
3.P209.701.0
Cod. EAN
8025550564040

Informazioni di prodotto

PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90 DIMM.FL
Il PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90 è un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze di ambienti che richiedono una luce calda e accogliente. Con un indice di resa cromatica di 90, questo prodotto garantisce una riproduzione dei colori naturale e vibrante, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO è progettato per resistere nel tempo, assicurando un'illuminazione duratura e affidabile. La sua temperatura di colore di 2000K crea un'atmosfera intima e confortevole, perfetta per ristoranti, hotel o aree di relax. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi di consumo energetico senza compromettere la qualità della luce. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi arredamento, rendendo questo prodotto una scelta versatile per ogni esigenza di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

26

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø102x204

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90