Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZD4PA203
Cod. Produttore
ZD4PA203
Cod. EAN
3389110286083

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto Harmony XB4 di facile installazione, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie ai morsetti a vite
  • Sostituzione rapida con collare di fissaggio premontato
  • Compatibilità con manipolatori Harmony XB4 per configurazioni flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP20 che evita contatti accidentali con circuiti sotto tensione
  • Funzionamento affidabile in 4 direzioni
  • Materiali di alta qualità con ghiera in metallo cromato per durata e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto Harmony XB4 di Schneider Electric funziona in 4 direzioni e utilizza morsetti a vite. È dotato di ghiera in metallo cromato ed è compatibile con Harmony XB4. Questo elemento di contatto è premontato su un collare di fissaggio al corpo e permette la sostituzione e la configurazione rapide e semplici dei manipolatori con il funzionamento in 4 direzioni. Può essere facilmente installato e sostituito sui manipolatori XB4 e collegato ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per manipolatore 4 direzioni Ø22 - 1NO per direzione