Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio frontale
Tipologia
Integrabile
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA)
2
Serie
Harmony XB4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te