Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N995.747.0
Cod. Produttore
3.N995.747.0
Cod. EAN
8025550551170

Informazioni di prodotto

VIEW MEDI.C/LED WARM WHITE WIDEFLOOD C/ADAT
Il VIEW MEDI C/LED WARM WHITE WIDEFLOO è una soluzione innovativa per l'illuminazione degli spazi. Questo apparecchio è caratterizzato da una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere rilassanti. La sua progettazione offre un'illuminazione uniforme e diffusa, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Con un design elegante e discreto, il VIEW MEDI C/LED si integra facilmente in qualsiasi tipo di arredamento, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile. La semplicità di installazione permette di posizionarlo con facilità, rendendo l'illuminazione accessibile e pratica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

170x126

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

corpo medio - warm white - ottica white flood