Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.PA32.001.0
Cod. Produttore
3.PA32.001.0
Cod. EAN
8025550848546

Informazioni di prodotto

  • Serie: Laser Blade 5
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 0,15 A
  • Potenza: 5 W
  • Tipo LED: Downlight
  • Illuminazione: Uniforme
  • Dimensioni: Standard M
  • Efficienza: Energetica alta
CORNICE X CONTF.LASER BLADE 5 LED MPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: CORNICE X CONTF.LASER BLADE 5 LED MPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

CORNICE X CONTF.LASER BLADE 5 LED M