Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.PA28.001.0
Cod. Produttore
3.PA28.001.0
Cod. EAN
8025550848508

Informazioni di prodotto

  • Serie: Laser Blade 2
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 0,1 A
  • Protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 28x28 mm
  • Tipo LED: Downlight
  • Efficienza energetica: Alta
  • Certificazioni: CE
CORNICE X CONTF.LASER BLADE 2 LED MPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: CORNICE X CONTF.LASER BLADE 2 LED MPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

CORNICE X CONTF.LASER BLADE 2 LED M