› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS

Cornice supporto orientabile bianco fissaggio parete robusta

Cod. Rexel VI00800
Cod. Produttore 00800
Cod. EAN 8007352442511

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Cornice fissaggio
  • Applicazione: Supporti orientabili
  • Montaggio: A parete
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Dimensioni: Standard
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: VI00800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Cornice supporto orientabile bianco fissaggio parete robusta