Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284646
Cod. Produttore
284646
Cod. EAN
4015082846466

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM4-XBR CORNICE
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP40
  • Spessore porte: 1.5 – 5 mm
  • Montaggio: flessibile modulare
  • Compatibilità: NZM4(-4), N(S)4(-4)
  • Segnalazione: targhetta pericolo
  • Non combinabile: maniglia rotativa

Documentazione tecnica

Cornice in plastica di colore nero, caratterizzata da un grado di protezione IP40 che garantisce una buona resistenza alla polvere e agli agenti esterni. Il design semplice e funzionale la rende adatta per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione affidabile senza trasparenza o meccanismi di chiusura rapida. Ideale per completare quadri e dispositivi elettrici, assicurando robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per leva, maniglia con comando rotativo e comando a distanza Grado di protezione IP40. Per porte e custodie di spessore 1.5 – 5 mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. NZM4‐XBR non combinabile con maniglia rotativa a comando rotativo. Utilizzabile per NZM4(-4), N(S)4(-4)

colore

Nero

larghezza

262,5 mm

altezza

154 mm

profondità

17,5 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Moeller series

Produttore

Cornice NZM4-XBR accessorio interruttori potenza serie NZM IP40 porte 1.5-5 mm