› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Cornice inox a incasso 3 moduli resistente corrosione per installazioni elettriche interne ed esterne

Cod. Rexel HIK305700707
Cod. Produttore 305700707
Cod. EAN 6941264072232

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Installazione: A incasso
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Ambienti: Interni ed esterni
  • Design: Raffinato e minimalista
  • Montaggio: Sicuro e stabile
  • Colore: Argento
  • Serie: DS-KD-ACF3/S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cornice a incasso in acciaio inox DS-KD-ACF3/S rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'installazione di dispositivi elettrici. Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, questa cornice offre una resistenza superiore alla corrosione e una durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. Il design raffinato e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, garantendo un aspetto professionale e ordinato. La sua versatilità la rende adatta per una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'installazione di interruttori e prese elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta, la cornice assicura un montaggio sicuro e stabile, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico. Inoltre, il colore argento dell'acciaio inossidabile aggiunge un tocco di modernità e stile, rendendo questo prodotto non solo pratico ma anche esteticamente gradevole.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Accessori per montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Cornice inox a incasso 3 moduli resistente corrosione per installazioni elettriche interne ed esterne