› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Cornice diagonale 596x596 mm resistente per installazione placche elettriche ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel 3FA0686
Cod. Produttore A0686
Cod. EAN 8015466149769

Informazioni principali

  • Dimensioni: 596x596 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Compatibilità: Apparecchiature standard
  • Durabilità: Resistente all'usura
  • Design: Elegante e professionale
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Serie: 3FA0686

Descrizione del prodotto

Cornice diagonale dalle dimensioni 596x596 mm, progettata per l'installazione di placche elettriche. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e stabilità, questa cornice è ideale per applicazioni in impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per il montaggio ordinato e sicuro delle componenti elettriche. Descrizione del produttore: La cornice diagonale 596x596 è un elemento essenziale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre una robustezza e una durabilità che la rendono ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo un aspetto professionale e ordinato. La cornice è progettata per facilitare l'installazione di dispositivi elettrici, assicurando un montaggio semplice e veloce. Grazie alle sue dimensioni standard, è compatibile con una vasta gamma di apparecchiature elettriche, rendendola una scelta versatile per ogni progetto. Inoltre, la finitura della cornice è stata studiata per resistere all'usura nel tempo, mantenendo la sua estetica originale anche in condizioni di utilizzo intensivo. Con questa cornice diagonale, si ottiene non solo funzionalità, ma anche un tocco di stile per gli impianti elettrici.
Cornice diagonale 596x596 mm resistente per installazione placche elettriche ambienti residenziali e commerciali