Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-FR
Cod. Produttore
NEXI-FR
Cod. EAN
3660191602598

Informazioni di prodotto

CORNICE DI FINITURA NEXITECH LED/NEXILITE
Descrizione del produttore: La cornice di finitura NEXITECH LED/NE Z5NEXI-FR è l'accessorio perfetto per completare i tuoi progetti di illuminazione. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cornice si distingue per il suo elegante colore bianco, che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Con un design versatile, è ideale per l'installazione di sistemi LED, offrendo un tocco finale raffinato e moderno. Scegli NEXITECH per un risultato impeccabile e duraturo.

colore

Bianco

larghezza

111,8 mm

altezza

28,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

293,3 mm

materiale

Plastica

Produttore

CORNICE DI FINITURA NEXITECH LED /