Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4010-6535
Cod. Produttore
MTN4010-6535
Cod. EAN
3606480890420

Informazioni di prodotto

Cornice D-Life, 1 slot, bianco loto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN4010-6535 Merten System Design di Schneider Electric di colore Bianco Loto con 1 canale. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 90 mm di larghezza, 90 mm di altezza, 12 mm di profondità. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. La cornice coperchio è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre è privo di mercurio. La cornice coperchio è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

resistenza agli urti

IK02

senza alogeni

colore

Bianco

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9003

profondità

12 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

altezza

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Merten_System_D

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Cornice D-Life, 1 slot, bianco loto