› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Cornice a parete inox 1 modulo resistente e facile installazione per ambienti domestici e commerciali

Cod. Rexel HIK305700702
Cod. Produttore 305700702
Cod. EAN 6941264072188

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Installazione: Facile e veloce
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Compatibilità: Dispositivi elettrici
  • Design: Versatile e raffinato
  • Serie: DS-KD-ACW1/S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cornice a parete DS-KD-ACW1/S in acciaio inossidabile è un prodotto di alta qualità, progettato per resistere nel tempo grazie al suo materiale robusto e durevole. La finitura in acciaio inossidabile conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Questo accessorio è perfetto per l'installazione di dispositivi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e estetica. La cornice è progettata per garantire una facile installazione, rendendola adatta anche per chi non ha esperienza nel settore. Grazie alla sua versatilità, si integra perfettamente con vari stili di arredamento, contribuendo a creare un'atmosfera raffinata e professionale. La qualità dei materiali utilizzati assicura che la cornice rimanga in ottime condizioni anche in ambienti soggetti a usura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

adatto per

Stazione interna

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Cornice a parete inox 1 modulo resistente e facile installazione per ambienti domestici e commerciali