› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Cornice a incasso inox 2 moduli resistente design argento per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel HIK305700706
Cod. Produttore 305700706
Cod. EAN 6941264072225

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Colore: Argento
  • Tipo: Cornice a incasso
  • Installazione: Facile e pratica
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Design: Sofisticato e pulito
  • Ambiente: Moderno e professionale
  • Serie: DS-KD-ACF2/S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cornice a incasso DS-KD-ACF2/S rappresenta un'ottima soluzione per l'installazione di dispositivi elettrici. Realizzata in acciaio inossidabile, questa cornice combina resistenza e eleganza, rendendola ideale per ambienti moderni e professionali. Il suo design in argento si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un aspetto sofisticato e pulito. La facilità di installazione la rende una scelta pratica per installatori e professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua costruzione robusta, garantisce anche una protezione adeguata per i componenti interni, assicurando una lunga durata nel tempo. Questa cornice è perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità che unisca estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Accessori per montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Cornice a incasso inox 2 moduli resistente design argento per installazioni elettriche professionali