› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Cornice a incasso inox 1 modulo resistente corrosione uso domestico e commerciale

Cod. Rexel HIK305700705
Cod. Produttore 305700705
Cod. EAN 6941264072218

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Cornice a incasso
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Design: Moderno e raffinato
  • Installazione: Facile e adattabile
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: DS-KD-ACF1/S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cornice a incasso in acciaio inox DS-KD-ACF1/S rappresenta una soluzione elegante e funzionale per le installazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa cornice offre un'ottima resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Il design raffinato e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La sua forma è studiata per garantire una facile installazione e un'adeguata adattabilità a diverse applicazioni. Grazie alla sua robustezza, è ideale per l'uso in spazi esposti a condizioni ambientali variabili. La cornice DS-KD-ACF1/S è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità che unisce estetica e funzionalità, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Accessori per montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Cornice a incasso inox 1 modulo resistente corrosione uso domestico e commerciale