Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208731200
Cod. Produttore
2208731200
Cod. EAN
8016535098889

Informazioni di prodotto

Il faretto LED CORNER 873 garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard di incasso comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 19W di potenza
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Durata prolungata e minori costi di manutenzione
CORNER 873 AR111 24W 40 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: CORNER 873 AR111 24W 40 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

CORNER 873 AR111 19W 40 4K CLD CELL