Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
colore
Bianco
colore della scatola
bianco
base
G23
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
classe di efficienza energetica
A+
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
chiaro
lunghezza
166 mm
tensione nominale
220 V
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
temperatura del colore
4000
diametro
31.1 mm
angolo di irraggiamento
120
fattore di potenza
0.9
flusso luminoso effettivo
550
durata di vita nominale media
30000 h
corrente nominale
25
Serie
CorePro_LED_PLS
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PHELITET35930 Cod. Produttore: ELITET35930 Cod. EAN: 8727900911374
Cod. Rexel: PHELITET150930 Cod. Produttore: ELITET150930 Cod. EAN: 8711500213129
Cod. Rexel: PH1484NG Cod. Produttore: 1484NG Cod. EAN: 8711500953810
Cod. Rexel: PHELITET70942 Cod. Produttore: ELITET70942 Cod. EAN: 8718291163626
Cod. Rexel: OSPT26827E1G6 Cod. Produttore: PT26827E1G6 Cod. EAN: 4052899961289
Cod. Rexel: OSP30840G9G7 Cod. Produttore: P30840G9G7 Cod. EAN: 4058075812697
Cod. Rexel: PHCLAGU10358273 Cod. Produttore: CLAGU103582736 Cod. EAN: 8718696752531
Cod. Rexel: PHCLAGU10508273 Cod. Produttore: CLAGU105082736 Cod. EAN: 8718696752517
Cod. Rexel: WX4027232 Cod. Produttore: 4027232 Cod. EAN: 8025241164467
Cod. Rexel: PHPLCLED2P26840 Cod. Produttore: PLCLED2P26840 Cod. EAN: 8718696541258
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te