› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Core Aggregation Switch 16 Porte Gigabit 4 Porte 10Gbps per Reti Aziendali

Cod. Rexel HIK301802580
Cod. Produttore 301802580
Cod. EAN 6931847107161

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100/1000 Mbps
  • Porte RJ45: 16
  • Porte mini GBIC: 4 a 10 Gbps
  • Design: Ottimizzato dissipazione calore
  • Applicazioni: Uffici e grandi aziende
  • Materiali: Alta qualità e robustezza
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: DS-3E3728-H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK301802580 è un dispositivo di rete avanzato progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti aziendali. Dotato di 16 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, offre una connettività rapida e affidabile per le esigenze di rete moderne. Inoltre, include 4 porte mini GBIC a 10 Gbps, ideali per collegamenti ad alta velocità e per l'integrazione con altre tecnologie di rete. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione versatile lo rende adatto a diverse applicazioni, dalla gestione di piccoli uffici fino a grandi strutture aziendali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari standard di rete lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di rete efficiente e performante. Con un design pensato per ottimizzare la dissipazione del calore, questo prodotto è ideale per un utilizzo continuo e intensivo, garantendo un funzionamento stabile e senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

43,6 mm

profondità

360 mm

max. potenza assorbita

96 W

Ethernet

numero di slot per moduli

1

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

8

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

4

Core Aggregation Switch 16 Porte Gigabit 4 Porte 10Gbps per Reti Aziendali