Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03019.2
Cod. Produttore
03019.2
Cod. EAN
8007352275607

Informazioni di prodotto

Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 2 m

tipo di cavo

U/UTP

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

Produttore

Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 2 metri cavo 4 coppie 24 AWG blu per rete LAN