Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDACC62-AT-C0
Cod. Produttore
ACC62-AT-C0
Cod. EAN
0074983336470

Informazioni di prodotto

Il fermacavo con adesivo garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all’adesivo resistente
  • Risparmio di tempo con il sistema a scatto per il fissaggio dei cavi
  • Materiale resistente alle intemperie per un uso duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata e sicura dei cavi
  • Riduzione del rischio di danni ai cavi
  • Materiale di alta qualità garantisce lunga durata
Descrizione del produttore: Cord Clip. High Temperature Adhesive. 0.62 Inch (15.8 mm) Bundle Diameter. Use to hold cords, cable or wire bundles. Bundles are easily snapped into or out of the clips. Use Indoors. Material is Weather Resistant Nylon 6.6. Color is Black.